- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- daytona プーラーのおすすめ人気ランキング
daytona プーラーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新112件の「daytona プーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクプーリー工具」、「フライホイール工具」、「クランク セパレーター」などの商品も取り扱っております。
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合
(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容
本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅
約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)
8~29
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー開口幅)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着
適合サイズ
M10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)
主な適合車種
モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等
他社参考品番(KTC)
MCFU-80
他社参考品番(キタコ)
674-0500101
他社参考品番(武川)
00-01-1003
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種
リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様
早締め用スピードノブ付
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに
材質
炭素鋼、クロム鋼球
寸法(mm)
64×27
差込角(mm)
9.5
適合サイズ
M24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)
適合車種
M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHA。M27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。
※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法
M30×P1.5(正ネジ)
二面幅(mm)
(本体)30/(ボルト六角)17
主な適合車種
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)
約175
質量(kg)
約0.9
作業範囲
13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)
12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)
13~38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)
1.27
ボルト長さ(mm)
90
本体寸法(mm)
160×42
開口寸法(mm)
0~50
爪幅(mm)
(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様
ノーマルフライホイール取り外し用
ねじサイズ
M30×P1.50(正ネジ)
主な適合車種
グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート。防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)
仕様
7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています
セット内容
ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1
長さ(mm)
入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500
ポート数
3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)
定格電流(A)
20(リレー本体)
入力電圧(V)
DC12
過電流保護
リレー出力:有
保護
出力ショート:付属ヒューズによる
入力電圧範囲(V)
DC9-16
入力電力(W)
0.6程度
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷